Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten ODHX0605ZZN-A88 WXM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5014063
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ODHX0605ZZN-A88 WXM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten ODHX ...-A88 • Hauptfreiwinkel=15° • WXM15 • Eckenradius=1,8mm • Planschneidenbreite=6mm
Weitere Informationen:
J21:
ODHX0605ZZN-A88 WXM15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
15 °
B1:
6,58 mm
B3:
15,88 mm
C1:
5,56 mm
D1:
1,8 mm
D6:
6 mm
D7:
0 °
D75:
0,013 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
A88
F1:
N
F2:
8
G1:
H
G4:
5,56 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXM15
H5:
TiAlN/TiN
H6:
S
J11:
ODHX0605ZZN
Bezeichnung:
ODHX0605ZZN-A88 WXM15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
8
d:
15,88 mm
s:
5,56 mm
α:
15 Deg
b:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.