Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 1835 A AK510 AK510.Z25.T18.122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Artikel-Nr.:
     C9599-5015236
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK510.Z25.T18.122
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme DIN 1835 A AK510 • metrisch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=25 • d11=T18
Weitere Informationen:
J21:
AK510.Z25.T18.122
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
18,5 mm
B1:
62 mm
B3:
122 mm
B4:
180 mm
B71:
122 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C4:
56 mm
C51:
SAW
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0180
D6:
50000 1/min
D7:
0,559 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK510.Z25.T18.122
d 1:
25 mm
d 11:
T18
l 16:
62 mm
l 4:
122 mm
l 1:
180 mm
Masse (Gewicht):
0,56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,60*
Sonstiges
WALTER
FS2230
ab € 130,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.