Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten OPHX0504ZZR-A57 WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5015656
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     OPHX0504ZZR-A57 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten OPHX ...-A57 • Hauptfreiwinkel=11° • WAK15 • Tiger·tec® • Eckenradius=1,8mm • Planschneidenbreite=7,8mm
Weitere Informationen:
J21:
OPHX0504ZZR-A57 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
11 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
1,8 mm
D6:
7,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,01 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A57
F1:
R
F2:
1
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
1
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
OPHX0504ZZR
Bezeichnung:
OPHX0504ZZR-A57 WAK15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
1
d:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
b:
7,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.