Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 80° CPGT050204-X15 WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-5015718
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CPGT050204-X15 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 80° CPGT ...-X15 • Hauptfreiwinkel=11° • WAK15 • Tiger·tec®
Weitere Informationen:
J21:
CPGT050204-X15 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
11 °
B1:
5,65 mm
B3:
5,56 mm
C1:
2,38 mm
D1:
0,4 mm
D7:
15 °
D75:
0,001 kg
E41:
E
E9:
X15
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
2,38 mm
G5:
3
G6:
2,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
CPGT050204
Bezeichnung:
CPGT050204-X15 WAK15
l:
5,65 mm
r:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.