Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SPGT1204EDR-F55 WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5015841
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPGT1204EDR-F55 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SPGT ...-F55 • Hauptfreiwinkel=11° • WAK15 • Tiger·tec® • Eckenradius=0,5mm • Planschneidenbreite=1,3mm
Weitere Informationen:
J21:
SPGT1204EDR-F55 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
0,5 mm
D2:
0,65 mm
D6:
1,25 mm
D7:
16 °
D75:
0,007 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
F55
F1:
R
F2:
4
G1:
G
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
SPGT1204EDR
Bezeichnung:
SPGT1204EDR-F55 WAK15
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
r:
0,5 mm
b:
1,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.