Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SPMT060304-F55 WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5015844
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPMT060304-F55 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SPMT ...-F55 • Hauptfreiwinkel=11° • WAK15 • Tiger·tec® • Eckenradius=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
SPMT060304-F55 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
6,35 mm
B3:
6,35 mm
C1:
3,18 mm
D1:
0,4 mm
D7:
16 °
D75:
0,002 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
F55
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
3,18 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
SPMT060304
Bezeichnung:
SPMT060304-F55 WAK15
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
6,35 mm
s:
3,18 mm
α:
11 Deg
r:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.