Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 1835 A AK510 AK510.Z16.T09.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Artikel-Nr.:
     C9599-5015988
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK510.Z16.T09.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme DIN 1835 A AK510 • metrisch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=16 • d11=T09
Weitere Informationen:
J21:
AK510.Z16.T09.090
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
9,7 mm
B1:
20 mm
B3:
90 mm
B4:
140 mm
B71:
90 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C4:
48 mm
C51:
SAW
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0090
D6:
50000 1/min
D7:
0,183 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK510.Z16.T09.090
d 1:
16 mm
d 11:
T09
l 16:
20 mm
l 4:
90 mm
l 1:
140 mm
Masse (Gewicht):
0,18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 575,48*
Sonstiges
WALTER
FS2212
ab € 120,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.