Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540 AK540.S50.T45.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540
Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540
Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540
Artikel-Nr.:
     C9599-5016127
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK540.S50.T45.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540 • metrisch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=50 • d11=T45
Weitere Informationen:
J21:
AK540.S50.T45.100
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
45 mm
A2:
45 mm
A4:
97,5 mm
B1:
10 mm
B2:
57 mm
B3:
100 mm
B4:
201,8 mm
B71:
100 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M24
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
45 mm
C4:
101,75 mm
C51:
SAW
C52:
01
C53:
M24
C54:
9
C55:
5
C6:
0450
D6:
12000 1/min
D7:
3,7 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO7388-1
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AK540.S50.T45.100
d 1:
SK50
d 11:
T45
d 14:
45 mm
l 4:
100 mm
l 16:
57 mm
l 18:
10 mm
d 13:
M24
Masse (Gewicht):
3,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.