Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kurzklemmhalter FR701 FR701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kurzklemmhalter FR701
Mini-Kurzklemmhalter FR701
Mini-Kurzklemmhalter FR701
Artikel-Nr.:
     C9599-5016143
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FR701
EAN/GTIN:
     k.A.
Mini-Kurzklemmhalter FR701 • metrisch • rechts • κ=75° • Dc(min)=20mm
Weitere Informationen:
J21:
FR701
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
6
A2:
9,7 mm
A3:
25 mm
B1:
10 mm
B5:
25 mm
C11:
KKW
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
085L
D7:
0,006 kg
E1:
15 °
E3:
90 °
F1:
R
F2:
G
F5:
S
G10:
12 mm
G4:
10,5 mm
G6:
3,4 mm
G8:
2,3 mm
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
FR701
l 14:
1,4 mm
D c min:
20 mm
f:
9,7 mm
h 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS230
ab € 15,51*
Zubehör
WALTER
5006453
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.