Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 C3-RC2030-41030M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Artikel-Nr.:
     C9599-5017197
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C3-RC2030-41030M
EAN/GTIN:
     k.A.
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 • VDI DIN 69880 • metrisch • rechts • C3
Weitere Informationen:
J21:
C3-RC2030-41030M
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
B3:
60 mm
B4:
115 mm
B71:
41 mm
B72:
0 mm
B73:
30 mm
B81:
57 mm
B91:
73 mm
C11:
ZYV
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0300
C3:
30 mm
C4:
55 mm
C51:
CCS
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0320
D7:
0,1 kg
E1:
R
E2:
0 °
H21:
2
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C3-RC2030-41030M
Größe:
C3
d 1:
VDI30
l 2:
30 mm
l 3:
41 mm
l 4:
60 mm
b 1:
73 mm
h:
57 mm
h 2:
41 mm
h 3:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.210,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,49*
€ 1.573,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,75*
€ 1.563,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,59*
€ 1.506,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,76*
€ 1.470,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,88*
€ 1.440,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.