Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneinheiten TYP 2090 C3-RC2090-19039M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneinheiten TYP 2090
Spanneinheiten TYP 2090
Spanneinheiten TYP 2090
Artikel-Nr.:
     C9599-5017211
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C3-RC2090-19039M
EAN/GTIN:
     k.A.
Spanneinheiten TYP 2090 • metrisch • rechts • C3 • Manuell betätigt • Für spezielle Anwendungen zum Aufflanschen
Weitere Informationen:
J21:
C3-RC2090-19039M
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
B1:
38 mm
B3:
38 mm
B4:
38 mm
B71:
19 mm
B72:
0 mm
B73:
39 mm
B81:
54 mm
B91:
73 mm
C11:
FLC
C12:
10
C14:
9
C15:
5
C2:
1239
C3:
32 mm
C51:
CCS
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0320
D7:
0,998 kg
E1:
R
E2:
0 °
H21:
6
H22:
2
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C3-RC2090-19039M
Größe:
C3
l 1:
38 mm
l 2:
19 mm
l 3:
39 mm
b 1:
73 mm
h:
54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.082,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,81*
€ 1.424,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,01*
€ 1.407,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,91*
€ 1.357,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,90*
€ 1.325,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,45*
€ 1.288,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.