Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopier-Schlichtfräser F2139.T14.012.Z02.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopier-Schlichtfräser
Kopier-Schlichtfräser
Kopier-Schlichtfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-5020730
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2139.T14.012.Z02.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kopier-Schlichtfräser F2139 • ScrewFit • metrisch • P3 .. 2012 .. • Dc=12mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
F2139.T14.012.Z02.06
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
11
A1:
12 mm
A3:
10,5 mm
B2:
6 mm
B3:
25 mm
B4:
25 mm
B5:
43 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0140
C3:
14,5 mm
D11:
L
D6:
40000 1/min
D7:
0,032 kg
D9:
0
F1:
R
F22:
2
G13:
1
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J42:
P3201-D12
J7:
0
Bezeichnung:
F2139.T14.012.Z02.06
D c:
12 mm
r:
6 mm
d 1:
14,5 mm
l 4:
25 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,03 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.