Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser F2339.T22.025.Z02.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser
Kopierfräser
Kopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-5020736
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2339.T22.025.Z02.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Kopierfräser F2339 • ScrewFit • metrisch • XD .. 2004 .. • Dc=25mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
F2339.T22.025.Z02.20
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
10
A1:
25 mm
A3:
22 mm
B2:
20 mm
B3:
35 mm
B4:
35 mm
B5:
58 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
D11:
L
D6:
29500 1/min
D7:
0,093 kg
D9:
0
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F23:
1
F24:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
F2339.T22.025.Z02.20
D c:
25 mm
r:
12,5 mm
d 1:
T22 mm
l 4:
35 mm
L c:
20 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2009
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
Zubehör
WALTER
FS229
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.