Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser F2239B.T22.032.Z01.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser
Kopierfräser
Kopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-5020746
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2239B.T22.032.Z01.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Kopierfräser F2239B • ScrewFit • metrisch • P2 .. 16T3 .. • Dc=32mm • Z=1
Weitere Informationen:
J21:
F2239B.T22.032.Z01.16
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
10
A1:
32 mm
A3:
22 mm
B2:
26 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
63 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
D11:
L
D6:
13900 1/min
D7:
0,112 kg
D9:
0
F1:
R
F21:
1
F22:
1
G13:
3
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F2239B.T22.032.Z01.16
D c:
32 mm
r:
16 mm
d 1:
T22 mm
l 4:
40 mm
L c:
26 mm
Z:
1
Masse (Gewicht):
0,11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,38*
€ 575,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,33*
€ 569,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,65*
€ 502,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,22*
€ 484,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2009
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
Zubehör
WALTER
FS229
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.