Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckig LCMX050203-B57 WXP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckig
Rechteckig
Rechteckig
Artikel-Nr.:
     C9599-5020940
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LCMX050203-B57 WXP40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Form L
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Rechteckig LCMX ...-B57 • Hauptfreiwinkel=7° • WXP40
Weitere Informationen:
J21:
LCMX050203-B57 WXP40
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
7 °
B1:
5,2 mm
B2:
4 mm
C1:
2,38 mm
D1:
0,2 mm
D7:
6 °
D75:
0,002 kg
E41:
E
E9:
B57
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G3:
5,2 mm
G4:
2,38 mm
G5:
3
G6:
2,15 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXP40
H5:
TiCN
H6:
S
J11:
LCMX050203
Bezeichnung:
LCMX050203-B57 WXP40
Anzahl Schneidkanten:
2
l:
4 mm
l 2:
5,2 mm
s:
2,38 mm
α:
7 Deg
b:
0,6 mm
ε:
90 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.