Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master DIN 69871-1 AD/B AK200M.2.50.030.80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master DIN 69871-1 AD/B
Master DIN 69871-1 AD/B
Master DIN 69871-1 AD/B
Artikel-Nr.:
     C9599-5021053
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK200M.2.50.030.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Master DIN 69871-1 AD/B AK200M.2 • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • ISO 7388-1 • d1=50 • d11=80
Weitere Informationen:
J21:
AK200M.2.50.030.80
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
80 mm
A4:
97,5 mm
B1:
10,9 mm
B3:
30 mm
B4:
131,8 mm
B71:
30 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M24
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
80 mm
C4:
101,75 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0800
D6:
12000 1/min
D7:
2,801 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
B
J7:
0
Bezeichnung:
AK200M.2.50.030.80
d 1:
SK50
d 11:
NCT 80
l 4:
30 mm
d 13:
M24 mm
Ausführung:
B
Masse (Gewicht):
2,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,30*
€ 557,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.