Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340.32.140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5025816
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C340.32.140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340 • metrisch • d1=ER32/32,8mm • d11=14mm
Weitere Informationen:
J21:
C340.32.140
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A4:
32,8 mm
A5:
32 mm
B5:
40 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0320
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0140
D7:
0,136 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C340.32.140
Spannzangen:
ER32
d 11:
14 mm
l 1:
40 mm
SW:
11 mm
Masse (Gewicht):
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,32*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,46*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 317,09*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 329,40*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 349,25*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 349,80*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-32 070
ab € 383,55*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-32 160
ab € 382,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.070.ER32
ab € 162,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER32
ab € 179,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER32
ab € 224,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER32
ab € 247,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.