Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser F2339.UT28.031.Z02.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser
Kopierfräser
Kopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-5026703
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2339.UT28.031.Z02.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Kopierfräser F2339 • ScrewFit • inch • XD .. 2506 .. • Dc=32mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
F2339.UT28.031.Z02.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
10
A1:
31,75 mm
A3:
28 mm
B2:
25 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
69 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0280
C3:
28 mm
D11:
L
D6:
19600 1/min
D7:
0,137 kg
D9:
0
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F2339.UT28.031.Z02.25
D c:
1,25 inch
r:
0,625 inch
d 1:
T28 inch
l 4:
1,575 inch
L c:
0,984 inch
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,1 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,58*
€ 432,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,87*
€ 430,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,36*
€ 391,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1173
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
FS2042
ab € 257,24*
Zubehör
WALTER
FS2044
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.