Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme ASME B5.50 CAT-40 AK540 AK540.US40.T22.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme ASME B5.50 CAT-40 AK540
Aufnahme ASME B5.50 CAT-40 AK540
Aufnahme ASME B5.50 CAT-40 AK540
Artikel-Nr.:
     C9599-5027848
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK540.US40.T22.160
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme ASME B5.50 CAT-40 AK540 • inch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=40 • d11=T22
Weitere Informationen:
J21:
AK540.US40.T22.160
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
22 mm
A2:
22 mm
A4:
63,5 mm
B1:
10,008 mm
B2:
38 mm
B3:
159,995 mm
B4:
228,395 mm
B71:
159,995 mm
C11:
SKG
C12:
37
C13:
5/8"-11
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
22 mm
C4:
68,4 mm
C51:
SAW
C52:
01
C53:
5/8"-11
C54:
9
C55:
5
C6:
0220
D6:
12000 1/min
D7:
1,58 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ASME B5.50
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AK540.US40.T22.160
d 1:
CAT40
d 11:
T22
d 14:
0,866 inch
l 4:
6,299 inch
l 16:
1,496 inch
l 18:
0,394 inch
d 13:
5/8"-11
Masse (Gewicht):
1,58 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.