Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme ASME B5.50 CAT-50 AK540 AK540.US50.T22.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme ASME B5.50 CAT-50 AK540
Aufnahme ASME B5.50 CAT-50 AK540
Aufnahme ASME B5.50 CAT-50 AK540
Artikel-Nr.:
     C9599-5027856
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK540.US50.T22.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme ASME B5.50 CAT-50 AK540 • inch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=50 • d11=T22
Weitere Informationen:
J21:
AK540.US50.T22.100
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
22 mm
A2:
22 mm
A4:
98,42 mm
B1:
10,008 mm
B2:
38 mm
B3:
100 mm
B4:
201,8 mm
B71:
100 mm
C11:
SKG
C12:
37
C13:
1"-8
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
22 mm
C4:
101,75 mm
C51:
SAW
C52:
01
C53:
1"-8
C54:
9
C55:
5
C6:
0220
D6:
12000 1/min
D7:
2,92 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ASME B5.50
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AK540.US50.T22.100
d 1:
CAT50
d 11:
T22
d 14:
0,866 inch
l 4:
3,937 inch
l 16:
1,496 inch
l 18:
0,394 inch
d 13:
1"-8
Masse (Gewicht):
2,92 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.