Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneinheiten Typ 2000 C5-NC2000-12024-A32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneinheiten Typ 2000
Spanneinheiten Typ 2000
Spanneinheiten Typ 2000
Artikel-Nr.:
     C9599-5029312
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-NC2000-12024-A32
EAN/GTIN:
     k.A.
Spanneinheiten Typ 2000 • Zylinderschaft mit Spannfläche • inch • Neutral • Mit Rundschaft für die Innenbearbeitung • C5 • Manuell betätigt
Weitere Informationen:
J21:
C5-NC2000-12024-A32
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
B3:
24 mm
B4:
144 mm
B71:
24 mm
B73:
0 mm
B81:
62,25 mm
B91:
61,5 mm
C11:
ZYL
C12:
22
C14:
3
C15:
5
C2:
2000
C3:
50,8 mm
C4:
120 mm
C51:
CCS
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D7:
2,1 kg
E1:
N
E2:
0 °
H21:
2
H22:
2
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C5-NC2000-12024-A32
Größe:
C5
d 1:
2 inch
d 14:
2,421 inch
l 4:
0,945 inch
l 3 *:
0 inch
l 5:
0,945 inch
h 4:
1,221 inch
T h:
G1/8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,21*
€ 1.221,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,76*
€ 1.192,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,78*
€ 1.149,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,10*
€ 1.122,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,94*
€ 1.093,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.