Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme C. C5-A391.20-12 060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5029507
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-A391.20-12 060
EAN/GTIN:
     k.A.
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 • inch • Für Schäfte nach DIN 6535-HB • ISO 26623 • d1=C5 • d11=1/2
Weitere Informationen:
J21:
C5-A391.20-12 060
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
31,75 mm
B1:
35,7 mm
B3:
60 mm
B4:
90 mm
B71:
60 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
ZYL
C52:
10
C54:
3
C55:
5
C6:
0500
C71:
12,7 mm
D6:
28000 1/min
D7:
0,62 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C5-A391.20-12 060
d 1:
C5 inch
d 11:
0,5 inch
d 12:
1,25 inch
l 4:
2,362 inch
l 16:
1,406 inch
Masse (Gewicht):
0,62 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,85*
€ 412,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 303,05*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 302,61*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 342,58*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 338,97*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 304,58*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 301,47*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 340,16*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 341,52*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 506,31*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 457,67*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 304,78*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 304,64*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 340,84*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 340,77*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 456,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.