Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme MAS-BT JIS B 6339 AK540 AK540.BT40.T36.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme MAS-BT JIS B 6339 AK540
Aufnahme MAS-BT JIS B 6339 AK540
Aufnahme MAS-BT JIS B 6339 AK540
Artikel-Nr.:
     C9599-5032760
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK540.BT40.T36.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme MAS-BT JIS B 6339 AK540 • metrisch • d1=40 • d11=T36
Weitere Informationen:
J21:
AK540.BT40.T36.100
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
36 mm
A2:
36 mm
A4:
63 mm
B1:
10 mm
B2:
48 mm
B3:
100 mm
B4:
168,4 mm
B71:
100 mm
C11:
SKG
C12:
51
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
36 mm
C4:
65,4 mm
C51:
SAW
C52:
01
C53:
M16
C54:
9
C55:
5
C6:
0360
D6:
12000 1/min
D7:
1,531 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
MAS403-BT
J11:
AD
J7:
0
Bezeichnung:
AK540.BT40.T36.100
d 1:
BT40
d 11:
T36
d 14:
1,417 inch
l 4:
3,937 inch
l 16:
1,89 inch
l 18:
0,394 inch
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
1,53 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.