Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon WOMX120608-D57 WAK15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trigon
Trigon
Trigon
Artikel-Nr.:
     C9599-5033110
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WOMX120608-D57 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon WOMX ...-D57 • Hauptfreiwinkel=8° • WAK15 • Tiger·tec®
Weitere Informationen:
J21:
WOMX120608-D57 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
84 °
A2:
8 °
B1:
11,64 mm
B3:
17,5 mm
C1:
6 mm
D1:
0,8 mm
D7:
10 °
D75:
0,024 kg
E41:
E
E9:
D57
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
6 mm
G5:
3
G6:
5,97 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
WOMX120608
Bezeichnung:
WOMX120608-D57 WAK15
Anzahl Schneidkanten:
3
l:
11,64 mm
s:
6 mm
r:
0,8 mm
d:
17,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,90*
€ 331,891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,49*
€ 324,2631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,03*
€ 307,0557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,86*
€ 286,6234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,90*
€ 272,391
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.