Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.16.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5033113
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C330.16.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 • metrisch • d1=ER25/26mm • d11=2-1mm
Weitere Informationen:
J21:
C330.16.020
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A31:
1 mm
A32:
2 mm
A4:
25,8 mm
A5:
25 mm
B5:
34 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0250
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
6
C6:
0010
C8:
22,34 mm
D7:
0,077 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C330.16.020
Spannzangen:
ER25
d 11:
2 - 1 mm
l 1:
34 mm
Masse (Gewicht):
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,02*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 316,19*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 330,38*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 060
ab € 349,67*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 100
ab € 347,64*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-25 070
ab € 383,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.070.ER25
ab € 153,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER25
ab € 168,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER25
ab € 211,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER25
ab € 234,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.