Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten P2903-2R WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5036583
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P2903-2R WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten P2903 ...-A57 • Hauptfreiwinkel=11° • WAK15 • Tiger·tec® • Planschneidenbreite=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P2903-2R WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
1
A1:
60 °
A2:
11 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
4,76 mm
D2:
0,5 mm
D6:
3,5 mm
D7:
0 °
D75:
0,005 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A57
F1:
R
F2:
3
G1:
A
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P2903-2R WAK15
Toleranzklasse:
A
Anzahl Schneidkanten:
3
d:
9,52 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
b:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.