| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9599-5040075 Herst.-Nr.: C6-391.14-40 065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ER-Spannzangenfutter C.-391.14 • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • ISO 26623 • d1=C6 • d11=ER40 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | J21: | C6-391.14-40 065 | J3: | W | NSM: | DIN4000-89 | A1: | 63 mm | A5: | 63 mm | B1: | 65 mm | B3: | 65 mm | B4: | 103 mm | B71: | 50 mm | C11: | CCS | C12: | 01 | C14: | 8 | C15: | 5 | C2: | 0630 | C3: | 63 mm | C4: | 38 mm | C51: | SZD | C52: | 02 | C54: | 8 | C55: | 5 | C6: | 0400 | D6: | 20000 1/min | D7: | 1,229 kg | E2: | 0 ° | G35: | 1 | H21: | 0 | H22: | 0 | J1: | ISO26623-1 | J7: | 0 | Bezeichnung: | C6-391.14-40 065 | d 1: | C6 | d 11: | 2-26 | d 12: | 63 mm | l 4: | 65 mm | Spannzangen: | ER40 | Masse (Gewicht): | 1,23 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |