Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten OPHX0504ZZN-A88 WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5040127
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     OPHX0504ZZN-A88 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten OPHX ...-A88 • Hauptfreiwinkel=11° • WAK15 • Tiger·tec® • Eckenradius=1mm • Planschneidenbreite=5mm
Weitere Informationen:
J21:
OPHX0504ZZN-A88 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
11 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
1 mm
D6:
5 mm
D7:
0 °
D75:
0,008 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
A88
F1:
N
F2:
8
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
1
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
OPHX0504ZZN
Bezeichnung:
OPHX0504ZZN-A88 WAK15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
8
d:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
b:
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.