Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten P2901-1R WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5040157
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P2901-1R WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Schlichtplatten P2901 ...-A88 • Hauptfreiwinkel=11° • WAK15 • Tiger·tec® • Planschneidenbreite=11mm
Weitere Informationen:
J21:
P2901-1R WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D2:
1 mm
D6:
11 mm
D7:
0 °
D75:
0,01 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
A88
F1:
R
F2:
1
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P2901-1R WAK15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
1
d:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
b:
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.