Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn AK155.8.C AK155.8.C5.030.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn AK155.8.C
Aufsteckfräserdorn AK155.8.C
Aufsteckfräserdorn AK155.8.C
Artikel-Nr.:
     C9599-5041190
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155.8.C5.030.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufsteckfräserdorn AK155.8.C • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • ISO 26623 • d1=C5 • d11=27
Weitere Informationen:
J21:
AK155.8.C5.030.27
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
60 mm
B1:
10 mm
B3:
51 mm
B4:
81 mm
B71:
30 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
21 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0270
C71:
27 mm
D6:
28000 1/min
D7:
0,796 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
AK155.8.C5.030.27
d 1:
C5
d 11:
27 mm
d 12:
60 mm
l 4:
30 mm
l 19:
21 mm
Masse (Gewicht):
0,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
ISO2936-10
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.