Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 717 FR717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 717
Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 717
Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 717
Artikel-Nr.:
     C9599-5041695
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FR717
EAN/GTIN:
     k.A.
Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 717 • metrisch • rechts • κ=95° • Dc(min)=28mm
Weitere Informationen:
J21:
FR717
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
6
A2:
16 mm
A3:
45,5 mm
B1:
14,7 mm
B5:
49,5 mm
C11:
KKW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
085R
C8:
14 mm
D7:
0,08 kg
E1:
95 °
E3:
80 °
E4:
0 °
F1:
R
F2:
G
F5:
S
G10:
12 mm
G4:
9,25 mm
G6:
4,5 mm
G8:
1 mm
G9:
0,01 mm
H4:
S
J42:
CCMT 06 02 00 RE=0
J7:
0
Bezeichnung:
FR717
D c min:
28 mm
f:
16 mm
h 1:
8,5 mm
l 1:
49,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,49*
€ 601,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,78*
€ 595,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,94*
€ 550,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,43*
€ 536,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS230
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.