Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCMW030202 WCD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-5043148
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCMW030202 WCD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCMW ...-A27 • Hauptfreiwinkel=7° • WCD10
Weitere Informationen:
J21:
WCMW030202 WCD10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
3,5 mm
B3:
5,56 mm
C1:
2,38 mm
D1:
0,2 mm
D7:
0 °
D75:
0,006 kg
E41:
E
E9:
A27
F1:
N
F2:
1
G1:
M
G4:
2,38 mm
G5:
3
G6:
2,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WCD10
H5:
PKD
H6:
S
J11:
WCMW030202
Bezeichnung:
WCMW030202 WCD10
l:
3,5 mm
r:
0,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.