Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter für IK C. C6-391.14-20 065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter für IK C.
ER-Spannzangenfutter für IK C.
ER-Spannzangenfutter für IK C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5043643
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-391.14-20 065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter für IK C.-391.14 • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • Für Einsatz mit Dichtscheibe • d1=C6 • d11=ER20
Weitere Informationen:
J21:
C6-391.14-20 065
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
35 mm
A5:
35 mm
B1:
33,5 mm
B3:
65 mm
B4:
103 mm
B71:
53,5 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
38 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0200
D6:
20000 1/min
D7:
1 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C6-391.14-20 065
d 1:
C6
d 11:
1-13
d 12:
35 mm
l 4:
65 mm
Spannzangen:
ER20
Masse (Gewicht):
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,22*
€ 490,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,05*
€ 443,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,96*
€ 414,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2553
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.