Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 1835 A AK510 AK510.UZ31.T36.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Aufnahme DIN 1835 A AK510
Artikel-Nr.:
     C9599-5049969
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK510.UZ31.T36.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme DIN 1835 A AK510 • inch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=1 1/4 • d11=T36
Weitere Informationen:
J21:
AK510.UZ31.T36.090
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
36 mm
B1:
60 mm
B3:
90 mm
B4:
150 mm
B71:
90 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
1250
C3:
31,75 mm
C51:
SAW
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0360
D6:
40000 1/min
D7:
0,82 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK510.UZ31.T36.090
d 1:
1,25 inch | T36
l 16:
2,362 inch
l 4:
3,543 inch
l 1:
5,906 inch
Masse (Gewicht):
0,82 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.