Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540 AK540.S40.T22.060CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540
Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540
Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540
Artikel-Nr.:
     C9599-5055754
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK540.S40.T22.060CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme DIN 69871 AD/B AK540 • metrisch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=40 • d11=T22
Weitere Informationen:
J21:
AK540.S40.T22.060CO
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
22 mm
A2:
22 mm
A4:
63,55 mm
B1:
10 mm
B2:
39 mm
B3:
60 mm
B4:
128,4 mm
B71:
60 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
22 mm
C4:
68,4 mm
C51:
SAW
C52:
01
C53:
M16
C54:
9
C55:
5
C6:
0220
D6:
12000 1/min
D7:
0,939 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO7388-1
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AK540.S40.T22.060CO
d 1:
SK40
d 11:
T22
d 14:
22 mm
l 4:
60 mm
l 16:
39 mm
l 18:
10 mm
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
0,94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.