Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-6.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057596
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-6.7
EAN/GTIN:
     4031132021669
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=6,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-6.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,7 mm
B3:
34,353 mm
B4:
20 mm
B5:
70 mm
B6:
31 mm
B7:
2,013 mm
B71:
67,99 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0067
C3:
6,7 mm
C31:
h6
C4:
35,65 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,027 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-6.7
D c:
6,7 mm
L c:
20 mm
l 1:
70 mm
l 2:
31 mm
d 1:
6,7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,21*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,46*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,75*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,93*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.