Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-8.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057611
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-8.2
EAN/GTIN:
     4031132021867
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=8,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-8.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,2 mm
B3:
41,104 mm
B4:
24 mm
B5:
79 mm
B6:
37 mm
B7:
2,464 mm
B71:
76,54 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0082
C3:
8,2 mm
C31:
h6
C4:
37,9 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,046 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-8.2
D c:
8,2 mm
L c:
24 mm
l 1:
79 mm
l 2:
37 mm
d 1:
8,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 27,20*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,30*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 30,02*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.