Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166-7.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057899
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166-7.4
EAN/GTIN:
     4031132236346
Suchbegriffe:
Bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • Dc=7,4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166-7.4
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,4 mm
B3:
48,701 mm
B4:
33 mm
B5:
74 mm
B6:
45 mm
B7:
0,991 mm
B71:
73,01 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0074
C3:
7,4 mm
C31:
h6
C4:
25,3 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,034 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166-7.4
D c:
7,4 mm
L c:
33 mm
l 1:
74 mm
l 2:
45 mm
d 1:
7,4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,04*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,77*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,87*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.