Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211TIN-3.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058927
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211TIN-3.6
EAN/GTIN:
     4031132078144
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TIN • Dc=3,6mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211TIN-3.6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,6 mm
B3:
40,802 mm
B4:
33 mm
B5:
70 mm
B6:
39 mm
B7:
1,082 mm
B71:
68,92 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0036
C3:
3,6 mm
C31:
f11
C4:
29,2 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211TIN-3.6
D c:
3,6 mm
L c:
33 mm
l 1:
70 mm
l 2:
39 mm
d 1:
3,6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,62*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,12*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,31*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,72*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.