Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-NO56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060500
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-NO56
EAN/GTIN:
     4031132014661
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=1,181mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-NO56
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,181 mm
B3:
16,585 mm
B4:
14 mm
B5:
38 mm
B6:
16 mm
B7:
0,275 mm
B71:
37,72 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0046
C3:
1,181 mm
C31:
f11
C4:
21,41 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-NO56
D c:
1,181 mm
L c:
14 mm
l 1:
38 mm
l 2:
16 mm
d 1:
1,181 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 34,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,31*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,42*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,21*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.