Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-4.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060583
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-4.1
EAN/GTIN:
     4031132053882
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-4.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,1 mm
B3:
45,046 mm
B4:
36 mm
B5:
75 mm
B6:
43 mm
B7:
0,956 mm
B71:
74,04 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0041
C3:
4,1 mm
C31:
f11
C4:
29,95 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,005 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-4.1
D c:
4,1 mm
L c:
36 mm
l 1:
75 mm
l 2:
43 mm
d 1:
4,1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,13*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,31*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 30,03*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,87*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.