Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061690
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-6.3
EAN/GTIN:
     4031132024028
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=6,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-6.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,3 mm
B3:
100,153 mm
B4:
86 mm
B5:
148 mm
B6:
97 mm
B7:
1,893 mm
B71:
146,11 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0063
C3:
6,3 mm
C31:
f11
C4:
47,85 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,023 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-6.3
D c:
6,3 mm
L c:
86 mm
l 1:
148 mm
l 2:
97 mm
d 1:
6,3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,06*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 32,08*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,89*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.