Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-8.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062636
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1622-8.7
EAN/GTIN:
     4031132153186
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=8,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1622-8.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,7 mm
B3:
179,348 mm
B4:
160 mm
B5:
250 mm
B6:
175 mm
B7:
2,028 mm
B71:
247,97 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0087
C3:
8,7 mm
C31:
f11
C4:
70,65 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,085 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 I
J7:
0
Bezeichnung:
A1622-8.7
D c:
8,7 mm
L c:
160 mm
l 1:
250 mm
l 2:
175 mm
d 1:
8,7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 27,08*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,30*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 29,96*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.