Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A3367-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5063659
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3367-15
EAN/GTIN:
     4031132233284
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • Dc=15mm
Weitere Informationen:
J21:
A3367-15
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
15 mm
B3:
84,997 mm
B4:
63 mm
B5:
133 mm
B6:
83 mm
B7:
3,497 mm
B71:
129,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,236 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3367-15
D c:
15 mm
L c:
63 mm
l 1:
133 mm
l 2:
83 mm
l 5:
48 mm
d 1:
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,93*
€ 372,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.170
ab € 34,33*
Sonstiges
WALTER
D4580-45-16.00A25-VC09
ab € 488,58*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-16.00A26-VC09
ab € 488,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.