Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer mit MK A4247-16.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5065920
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4247-16.25
EAN/GTIN:
     4031132057491
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS-E Spiralbohrer mit MK A4247 • Alpha® XE • DIN 345 • 8xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=16,25mm
Weitere Informationen:
J21:
A4247-16.25
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
16,25 mm
B3:
148 mm
B4:
108 mm
B5:
223 mm
B6:
125 mm
B7:
3,789 mm
B71:
144,211 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0020
C3:
2 mm
C4:
75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,245 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 345
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4247-16.25
D c:
16,25 mm
L c:
108 mm
l 1:
223 mm
l 2:
125 mm
MK:
MK2 B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.