Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker 60° E7818-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Kegelsenker 60°
HSS-Kegelsenker 60°
HSS-Kegelsenker 60°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5071436
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     E7818-50
EAN/GTIN:
     4031132156750
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker din 334
HSS-Kegelsenker 60° E7818 • DIN 334 • Morsekegel • Dc=50mm
Weitere Informationen:
J21:
E7818-50
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
5
A11:
16 mm
A21:
50 mm
A3:
1
A4:
16,5 mm
B5:
160 mm
B6:
35,5 mm
B71:
160 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C4:
94 mm
D1:
3
D6:
600 1/min
D7:
0,624 kg
E1:
60 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 334
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
E7818-50
D c:
50 mm
d 3:
16 mm
l 1:
160 mm
MK:
MK3 B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.