Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1342-2.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071740
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1342-2.7
EAN/GTIN:
     4031132185996
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 • Zylinderschaft • DIN 212 • gerade Nut • Dc=2,7mm
Weitere Informationen:
J21:
F1342-2.7
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
2,7 mm
B3:
32,5 mm
B4:
32 mm
B5:
61 mm
B71:
61 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0027
C3:
2,7 mm
C31:
h9
C4:
29 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
16000 1/min
D7:
0,005 kg
E6:
30
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1342-2.7
D c:
2,7 mm
L c:
15 mm
l 1:
61 mm
d 1:
2,7 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,80*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,03*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,29*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,77*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,04*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.