Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-2.29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072271
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-2.29
EAN/GTIN:
     4031132136455
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=2,29mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-2.29
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
2,29 mm
B3:
26,8 mm
B4:
26 mm
B5:
53 mm
B71:
53 mm
B8:
0,8 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0022
C3:
2,2 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
4
D2:
L
D3:
7 °
D6:
16000 1/min
D7:
0,004 kg
E6:
15
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-2.29
D c:
2,29 mm
L c:
12 mm
l 1:
53 mm
l 5:
27 mm
d 1:
2,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,19*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,32*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 31,86*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,36*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,11*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.