Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Gewindebohrer, kurz 20165-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5075786
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20165-M3
EAN/GTIN:
     4042446003494
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3
regel gewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer, kurz • KMB Ms • extra kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 2184-2 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • M 3 • P=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
20165-M3
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
3 mm
A25:
M 3
A3:
0,5 mm
A5:
6H
A6:
2,48 mm
A9:
2,34 mm
B1:
9 mm
B2:
13,5 mm
B3:
41,25 mm
B4:
0,88 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
E
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-2
J7:
0
Bezeichnung:
20165-M3
D N:
M 3
P:
0,5 mm
l 1:
40 mm
L c:
9 mm
l 3:
13,5 mm
d 1:
3,5 mm
⃞:
2,7 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,84*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,88*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 780,18*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,16*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 729,05*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 723,50*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 742,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.