Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Gewindebohrer, kurz 20165-M3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5075787
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20165-M3.5
EAN/GTIN:
     4042446003500
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3,5
regel gewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer, kurz • KMB Ms • extra kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 2184-2 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • M 3.5 • P=0,6mm
Weitere Informationen:
J21:
20165-M3.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
3,5 mm
A25:
M 3.5
A3:
0,6 mm
A5:
6H
A6:
2,87 mm
A9:
2,71 mm
B1:
10 mm
B2:
15 mm
B3:
46,45 mm
B4:
1,05 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
E
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-2
J7:
0
Bezeichnung:
20165-M3.5
D N:
M 3.5
P:
0,6 mm
l 1:
45 mm
L c:
10 mm
l 3:
15 mm
d 1:
4 mm
⃞:
3 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,84*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,88*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 729,05*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 723,50*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 742,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.